非常事隊 折りたたみ水タンク10L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40229535 品番HJT-05
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します!
ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます!
冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!

材質PE、ナイロン、PET 寸法(mm)400×380×45 質量(g)93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40229535
2022-08-09
用途:
非常時
その他業種

非常時のために、車載しておきたく購入。水を入れれば自立し、砂利道でも安定とあるのはうれしい。だが、社内の劣悪環境で劣化が早まるかもしれないと、置きっぱなしは案ずるところ。。。物は、安心感があります。

対象商品:
40229535
2021-10-08
用途:
断水、災害時
その他業種

水を入れれば自立しましたが、少なかったり置き方が悪かったりすると、倒れます。
ポリタンクより軽いしかさばらないので、よかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする