タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
種別
内径ねじ用
注文コード
40229603
品番
11IL175ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
ピッチ:1.75
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
0.9
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左勝手
寸法l3(mm)
0.7
コーナー半径(mm)
0.12
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります