GENTOS
エクスプローラーランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用電池
単3形乾電池×6本(エネループ使用可能)
単3形乾電池×6本(エネループ使用可能)
単1形乾電池×4本
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40229639
品番
EX-036D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最大点灯時間
約【白色】18時間(強)/ 128時間(弱)、【昼白色】34時間(強)/225時間(弱)、【暖色】39時間(強)/255時間(弱)、【キャンドル】80時間
使用電池
単3形乾電池×6本(エネループ使用可能)
保護等級
IPX4
アズワン品番
64-8509-20