曜日別特売
LEFB25T-250-S11N1-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-250) SMC 40229708

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-250)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード40229708品番LEFB25T-250-S11N1-X1
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ストローク(mm)250駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする