ワイドCOBハイブリッドヘッドライト

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40229754 品番NRX-180H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

COB(面発光)LED搭載で近距離を広範囲に照射。取り外し可能な保護カバーで照射面を保護し、メンテナンスも楽々。
後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。専用充電池/乾電池兼用。

全光束(Lm)600(Highモード)、250(Midモード)、50(Ecoモード) 用途近距離作業照明として 付属品すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、MicroUSBケーブル(50cm)、専用充電池 仕様2m落下耐久、照射角固定ワイドビーム 質量(g)約203(充電池含む) 保護等級防塵・防滴仕様(IP66準拠) 光源白色COB LED 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh または 単3アルカリ電池×3本 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2.5 電源タイプ電池式 照射距離(m)約34(最大) 点灯時間【ヘッド部】約:2.5時間(Highモード)/5.5時間(Midモード)/10時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【後部認識灯】 約:90時間(点灯)/ 130時間(点滅) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約126.0×34.3×33.2、 【電池ボックス】約84.8×53.8×30.4 電球の種類LED 最大点灯時間【ヘッド部】約:2.5時間(Highモード)/5.5時間(Midモード)/10時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【後部認識灯】 約:90時間(点灯)/ 130時間(点滅

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40229754 NRX-180H 13195555 NRX-280H NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 1台 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-25
用途:
夜間の作業
建設業・工事業

発売当初から数年使ってますが、全く問題なく使っています。MAXの明るさだと長時間の使用は出来ないので、どうしても長時間作業になる人の為にもバッテリー容量を増やしてもらえると嬉しいです。バッテリーはリチウムポリマーなので、バッテリー知識が薄い方だと扱いに失敗し、即使用不能もしくは発火になる可能性はあります。充電式工具への不満を言う方はたいてい知識が無い、使い方が悪いだけの方達が多い。この価格は安いと思います、高いと思う方は海外製を選ぶか、ご自分で作られるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40229754
2022-12-17
用途:
倉庫内作業で使用
幸南食糧株式会社 様 (卸売・小売業)

広範囲を見る際には全体的に明るく、もちろん手元を見る際には十分な照度があり満足しています

1人が参考にしています
2022-10-22
用途:
夜間の作業、犬の散歩
医療法人高橋歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

1個目は4ヶ月で点灯しなくなり、交換した2個めも2ヶ月で終わりました。
ふざけるな。

3人が参考にしています
対象商品:
40229754
2022-06-29
用途:
作業一般

小さなヘッドライトを
使っていたけど
位置決めがズレたりの
失敗ばかりだった。

かと言って投光器を持ち出すのも面倒で
ヘッドライトに何千円も出すのは
バカバカしいと思っていた。

でも、他の人が使っていて良さそうなので購入。

目から鱗で手元が明るいのは本当に便利
影ができないので
昼間の作業でも使っています。

値段が高い以外の欠点は
スイッチが小さいので
厚い手袋では使いにくいな。

1人が参考にしています
対象商品:
40229754
2022-05-16
用途:
道路工事

軽量でとても明るい商品です。まだ、フルで使用していないのでバッテリーがどれくらい使用できるのか?

対象商品:
40229754
2021-12-23
用途:
ヘルメット用ライト
株式会社ミライト・ワン 様 (建設業・工事業)

値段はそれなりにしますが、かなり明るいです
バッテリー式で乾電池も使用可能

1人が参考にしています
対象商品:
40229754
2020-08-22
用途:
夜釣り
建設業・工事業

何回か使用したら全く点かなくなる。。。
この価格帯の商品ではありえないクオリティです。

4人が参考にしています
対象商品:
40229754
2020-02-20
用途:
車両下周り整備

3段階で明るさを調整出来るので状況で使い分けて使用しています。
両手が使えるようになり作業効率が上がります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする