※本体画像

WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867 WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867 WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867 WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867 WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867 WS-343HD GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト GENTOS 40229867

GENTOS 赤色LED搭載ヘッドライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40229867 品番WS-343HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白色LED3段階点灯に加え、サブ赤色LEDにて点灯と点滅が可能。小型軽量のフロントバッテリーモデルながら最大320lmの高出力

電球の種類LED 電源タイプ電池式 使用電池単4形アルカリ電池×3本 または 専用リチウムポリマー充電池3.7V/800mAh(※エネループ使用可能) 用途2m落下対応高耐久ボディでハードな環境にも対応。単4電池x3本使用に加え、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能。フォーカスコントロールでワイド照射とスポット照射を無段階調整。 付属品ヘッドバンド、テスト用電池 仕様照射特性:フォーカスコントロール 質量(g)約118(電池含む) 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) OR 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売り) 輝度約5360カンデラ(Highモード時) 防塵防水性能IP64準拠 光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度チップタイプ赤色LED×1個 明るさ(Lm)約320(Highモード時)、約140(Midモード時)、約15(Ecoモード時)、約10(サブ赤色LED点灯時) 照射距離(m)約146(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 連続点灯時間(時間)乾電池:約6〜53 点灯時間(時間)約6(Highモード)、約12(Midモード)、約53(Ecoモード)、約19(サブ赤色LED点灯)、約40(サブ赤色LED点滅) 落下耐久(m)2
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応 専用バッテリー(WS-10SB)使用可能(別売り)

商品説明動画

GENTOS WS-343HD点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40229867 WS-343HD 64374609 WS-643HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40229876
2020-11-03
用途:
設備点検等
泰平商会中里 様

バッテリー一体型で、乾電池と充電池の両方が使用可能で、照度も期待通りでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40229876
2020-10-15
用途:
設備点検等

到着して付属の乾電池で動作確認を実施したところ、操作部(ボタンスイッチ防水仕様)が一もしくは角度によって起動しない(操作音はする)メーカーに電話したところ新しい電池で確認してください??何の為の確認用電池??、モノタロウさんに電話して交換依頼をいたしました。これでだめならジェントス製品は買わないかも!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする