KC-200GY 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス 40229928 KC-200GY 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス 40229928 KC-200GY 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス 40229928 KC-200GY 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス 40229928 KC-200GY 電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス 40229928

電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40229928 品番KC-200GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)

グレー 用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 質量(kg)約9.3 サイズL 最大積載量(kg)10(カゴ内5) ハンドル高さ(mm)940〜815(6段階調節:2.5cm刻み) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0〜40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)155〜185 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする