Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230603 品番WTC-1167US-B
参考基準価格(税別)¥8,844 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。

用途
Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM 付属品中継器本体 1台、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約40 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 消費電力(W)最大5 対応OSWindows 10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS 10.14/10.13/10.12・Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、iOS 10.0以降、Android 4.4以降 チャンネル数2.4GHz帯 : 1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 設定方式WPS対応 対応【セットアップツール対応ブラウザ】Internet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【自動ファームウェア更新】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)未対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.6×10.1×115.6(USBコネクタ収納時) 機能【その他無線】MACアドレスフィルター 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400〜2484、5.2GHz帯(W52) : 5150〜5250、5.3GHz帯(W53) : 5250〜5350、5.6GHz帯(W56) : 5470〜5725 動作環境温度 : 0℃〜40℃、湿度 : 10%〜85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【電源】USB2.0 TypeA 取得規格VCCI Class B / TELEC / JATE アンテナ内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用) セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線 設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要) 接続台数【多段】未対応 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠 入力電圧DC5V±5% 対応プロトコルTCP/IP(IPv4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする