タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-NPTF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
山数:18
注文コード
40230836
品番
16ER18NPTF AH725
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥12,089
販売価格(税別)
¥
10,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
山数:18
種別
外径ねじ用
寸法t(mm)
0.9
ねじの種類
ナショナルパイプねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
0.7
コーナー半径(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります