生地テクスチャマウスパッド/タイベック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230874 品番MP-TTBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクに置いて、肌触りや風合いなどの素材感を楽しめるテクスチャマウスパッドです。 テントなどのアウトドアグッズや軍用品としても用いられるデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 高密度ポリエチレン100%製の強靱で耐久性のある不織布という特性に加えて、紙のような柔らかい風合いを楽しめます。 滑り過ぎず適度な操作感を実現しています。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※当社従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面には、デスクの上でズレにくいノンスリップ素材を採用しています。

色(本体)ブラウン 仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエチレン、芯材:PVC、裏面:PU 質量(g)98 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×4
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40230865
2020-01-09
用途:
事務
卸売・小売業

使いやすく重宝しております。
生地がとても丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする