エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの キーボード
エレコムの 有線キーボード
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
40231118
品番
TK-FCM104BK
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
キー配列
109キー(日本語配列)
色
ブラック
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.5
コネクタ形状
USB(A)オス
サイズ
フル
質量(g)
約574※ケーブル含む
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除く
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
電源供給方式
USBバスパワー
注意
※防水設計ではありません。