ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40231468 品番M-K7BRWH/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
CE規格に適合した製品です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。
※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

ホワイト 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)(マウス本体)約60※電池含まず 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice) 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)約59.6×109.7×38.9 通信方式GFSK方式 LED色不可視光 保証期間3年 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約205時間 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約1811日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間約101日 接続台数1台 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40231468 M-K7BRWH/RS 40231459 M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする