タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40231527
品番
16IL30ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥12,089
販売価格(税別)
¥
10,990
バスケットに入れる
材質
AH725
仕様
ピッチ:3
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.21
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります