ワイヤー太さ(mm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合3×7mmスロット
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
材質ヘッド部:亜鉛合金
寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約114.3
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
シリンダー径(Φmm)11
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング