リコー G900 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40232308 品番G900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。

有効画素数約2000万 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246 映像素子1/2.3型CMOS 付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等 仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 電源充電式バッテリーDB-110 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム(光学/デジタル)5/8.1 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28〜140 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター3.0型 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1 シャッタースピード1/4000〜1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40232308 G900 82765806 RICOH G900ll RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー) RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー) 1台 127,980 税込140,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:657

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする