LDL-203H LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ 40232326 LDL-203H LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ 40232326

LEDデスクライト 203タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40232326 品番LDL-203H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!

材質本体:PC 質量(g)230 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)4 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9306-51 アーム角度調整 直下照度(Lx)2000 電球の種類LED 待機時消費電力(W)アダプターによって異なります 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする