LED電球 E26 小丸球

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)約3.5 光色昼白色相当 全光束(Lm)約325 注文コード40232457 品番LDG4N-G-FC
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は定格消費電力・光色・全光束など4種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E26 光色昼白色相当 定格消費電力(W)約3.5 材質ガラス 質量(g)24 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.035 全光束(Lm)約325 定格寿命(時間)20000 ビーム光束(Lm)200 対応密閉形器具対応 ビーム角(度)60 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)118.9 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87 使用場所屋内用 配光角度(°)約290 明るさボール電球40形相当 配光タイプ全方向
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40232466
2023-06-05
用途:
店のディスプレイとして使っています

店のディスプレイにしようと思い買いました。クラシック調の電球なので、人目を引いて店に入店客が増えました。LEDなので意外に電気量は低く、抑えられたので10分

対象商品:
40232466
2022-11-19
用途:
倉庫前の照明
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

思ってた以上に明るいのでビックリ。
耐久性はこれから使ってなんで分かりませんが、今の所 買って良かったと思います。

対象商品:
40232466
2021-12-27
用途:
アイリスオーヤマファン
自動車・二輪車・自転車関連業

通常サイズの高価なものを使用していましたが、サイズが小さくなるのかなぁと不安だったが試しに購入。パーフェクトな大きさ。王道の40Wという明るさもいい。同じ大きさの25Wも購入しましたが、これもまたちょうどいい明るさ。

対象商品:
40232448
2021-12-27
用途:
アイリスオーヤマファン
自動車・二輪車・自転車関連業

通常サイズの高価なものを使用していましたが、サイズが小さくなるのかなぁと不安だったが試しに購入。パーフェクトな大きさ。25Wというなかなかない明るさもいい。同じ大きさの40Wも購入しました。

対象商品:
40232466
2021-11-19
用途:
リビング、廊下の照明
サービス業

明るさは同等の製品と比べても問題なく、ちらつきも気にならない。あとは寿命ですが、そればかりはまだ評価できないので、長持ちしてくれると良いと思いつつの満点評価で。それなりの寿命があれば、また購入すると思います。

対象商品:
40232466
2019-09-05
用途:
門灯の電球交換

電球色のLED球を探してこちらの物を購入してみました。
値段もそんなに高くなく 優しい色合いで大変気に入っています。
40W相当と有りましたがもう少し明るい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする