さらい君DX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40233044 品番KIS-50
参考基準価格(税別)¥3,386 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。

用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。 セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書 材質合成樹脂製 質量(g)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40233044
2019-04-29
用途:
草刈り

草寄せが気持ち良く、ごっそり集めます。
重量も軽く右寄せも可能で作業効率が上がりました。
早く導入してれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする