少し小さめですが軽いので最近はこれ一択ですね。
砂利が多い場所での草刈り作業で大体10日くらいの交換頻度です。
草刈りの時にこのジズライザーを取り付けて草刈りをすると、刈刃の取り付けボルトの保護と、刈刃を地面すれすれで動かすことが出来て、きれいに刈ることが出来るので、ジズライザーは必需品です。
長らく使用しています。2度ほどリピートしていますが、段々畑まわりの草刈りでは、このタイプが1番使いやすいと思います。
以前にもジズライザーを購入し、使用しました。今回はジズライザープロにしてみましたが、使用しても違いはよくわかりません。でも、製品としては良い物です。
芯出しゲージ無しの状態で、ボルトナット保護高さが約11mmあります。芯出しゲージを入れると約10mmです。金属製のものより耐久性があるように感じます。