T-730 CGM-Z MAG 目覚まし時計 蛍 MAG(ノア精密) 40233139 T-730 CGM-Z MAG 目覚まし時計 蛍 MAG(ノア精密) 40233139 T-730 CGM-Z MAG 目覚まし時計 蛍 MAG(ノア精密) 40233139

MAG 目覚まし時計 蛍

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40233139 品番T-730 CGM-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンパクトで見やすい目覚まし時計
ロングセラー製品「NEW蛍太郎」がリニューアル
スムーズに動く秒針
時刻がわかりやすい文字板の数字フォント

機能連続秒針、アラーム、スヌーズ、ライト 表示方式アナログ シャンペンゴールド 材質ABS樹脂 質量(g)100 電源単3乾電池×1(別売) 寸法(縦×横×高さ)(mm)90×85×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
目覚まし
農・林・水産業

コンパクトで、夜間でもライトがあり見やすく、重宝しています。

対象商品:
40233139
2023-12-13
用途:
工場内設置
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内には、大きな時計が設置されていますが 部品倉庫からは、よく確認できないので
手元に置いて使っていますが 良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする