W-750 BU MAG アナログ電波時計 MAG(ノア精密) 40233175 W-750 BU MAG アナログ電波時計 MAG(ノア精密) 40233175 W-750 BU MAG アナログ電波時計 MAG(ノア精密) 40233175

MAG アナログ電波時計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40233175 品番W-750 BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な電波時計 時刻を自動で修正します
時刻を自動で修正する電波時計
しっかりと時を刻むステップ秒針
知育時計の要素を加味したデザイン
立体数字と時分針にこだわり、24時間制の読み方にも対応
大人でも楽しめる遊び心に富んだデザイン

機能電波、夜間秒針停止機能 表示方式アナログ デニム調 材質HIPS樹脂、ガラス 質量(g)610 電源単3乾電池×1(テスト用付属) 寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×54

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40233184
2023-12-14
用途:
保育園で3歳以上児が集まるお部屋に掛け時計として使用しています。
社会福祉法人創成会 様 (医療・福祉・介護関連業)

3歳以上児のこどもたちに時計の読み方指導をどうしていったら理解しやすいか模索しておりましたところこの掛け時計を見つけました。
針の色分けで午前と午後の時刻の読み方を知ることができたらいいなと保育者もワクワクしおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする