タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-ISO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
仕様
山数:60
注文コード
40233514
品番
27ER60TR AH725
参考基準価格(税別)
¥42,050
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
山数:60
種別
外径ねじ用
寸法t(mm)
3.2
ねじの種類
30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります