タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40233532
品番
27IR60ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥42,050
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
材質
AH725
ねじの種類
メートルねじ
コーナー半径(mm)
0.42
仕様
ピッチ:6
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
3.2
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
2.2
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります