タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40233557
品番
27IRZ60 T313V
参考基準価格(税別)
¥42,050
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
材質
T313V
ねじの種類
汎用60°ねじ
コーナー半径(mm)
0.28
仕様
ピッチ:4.0〜6.0mm、山数:6〜4
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
3.2
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
2.2
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります