画像準備中

チップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 種別内径ねじ用 注文コード40233584 品番6IR10ISO AH725
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・種別・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様ピッチ:1 種別内径ねじ用 寸法t(mm)0.9 ねじの種類メートルねじ 勝手右勝手 寸法l3(mm)- コーナー半径(mm)0.07 チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする