※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
TH10
種別
内径ねじ用
注文コード
40233645
品番
6IR175ISO TH10
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
仕様
ピッチ:1.75
種別
内径ねじ用
タイプ
内径ねじ切り用チップ 6IR/L形
寸法t(mm)
0.9
ねじの種類
メートルねじ
適合ねじ
ISOねじ ピッチ1.75mm
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
-
コーナー半径(mm)
0.12
適合工具
TungThreadシリーズ SNR/L、CNR/L形
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります