タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ CTD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40233767
品番
CTD3 AH725
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
材質
AH725
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
3±0.1
寸法H1(mm)
4.3
寸法H2(mm)
4
トラスコ品番
700-8392
溝幅(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
適合工具
CTWR/L形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります