タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ CTD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40233776
品番
CTD4 AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
材質
AH725
寸法L(mm)
20
寸法W(mm)
4±0.1
寸法H1(mm)
5.3
寸法H2(mm)
5
トラスコ品番
700-8406
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります