曜日別特売
230MMX54P 竹・笹・雑木用チップソー セフティー3 40233925

竹・笹・雑木用チップソー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)54
内容量1枚注文コード40233925品番230MMX54P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。
切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。
交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。

用途草刈り外径(Φmm)230刃数(p)54穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み質量(g)360

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 チップソーシリーズ でかチップ 竹・笹・雑木用チップソー 極軽チップソー 静音チップソー
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233934
2021-12-02
用途: 農作業

真竹等の駆除に使用しましたが、ある程度は良く切れていますが、やはり竹の強さには負けるようです。でもかなり広範囲に竹の駆除に貢献してくらました。

対象商品 : 40233925
2022-06-10
用途: 雑木の伐採
医療・福祉・介護関連業

刃が丈夫で使いやすかったです。
交換も簡単で再度購入したいと思います

対象商品 : 40233925
2019-04-27
用途: 草刈り・竹の伐採

草はもちろん竹も簡単に切れた。ただ、草刈り機初心者のため石垣に触れてチップが3個ばかり無くなっていた。

対象商品 : 40233934
2019-02-15
用途: 竹や笹を刈る作業
農・林・水産業

実際に使用してみて、今までのチップソーと比べて値段の割に切れ味が良い。

対象商品 : 40233925
2016-03-06
用途: 山林の下草処理
辻村農園農・林・水産業

リピート購入です。
他のものと比べて、価格と耐久性のバランスはいいと思う。
概ね満足しているが、ただもう少し耐久性を上げてもらいたいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 40233934
2016-04-05
用途: 森林の除伐と草刈り
農・林・水産業

今後の作業に使用予定。

対象商品 : 40233925
2015-09-09
用途: 雑草、竹。樹木の枝等の刈り払い

切れ味は良いが、もう少し長持ちすればなおよい。

1が参考にしています
対象商品 : 40233934
2016-05-17
用途: 側溝付近の草及び通常の草刈
株式会社丹波ハーネス

刃がボロボロになって一回で終わりましたまったくダメでした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする