ZAT-H20A 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所 40234266 ZAT-H20A 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所 40234266 ZAT-H20A 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所 40234266

刈払機用安定板 ジズライザー

(32件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234266 品番 ZAT-H20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。

材質
金属部:鉄
樹脂部:ナイロン
ブラック 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 用途草刈り作業 適合ナット式、ボルト式 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234275
2024-06-20
用途:
畑わきの草刈り
農・林・水産業

充電式の草刈り機付属のものは金属製で高さがあり草刈りをしていると地面の凹凸で引っかかって刃が傾いてしまい刃が地面に食い込むことがありましたが、これに変えてから食い込む頻度が減りました。

2人が参考にしています
対象商品:
40234275
2024-04-21
用途:
庭の草刈り
製造業

2回目の購入。
少し値段がはりますが、これがあると疲れないのでおすすめです。

対象商品:
40234241
2023-09-22
用途:
色も選べるので◎
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様 (教育・研究機関)

ホームセンターだと1色しか置いていないので、色が選べるのがよいですね。芯出しゲージ(ワッシャー)があるので、どのメーカーでも対応できます。地面につけて刈払機が使用できるので、重さ軽減にもなって、地際まで刈れるので一石二鳥です。

対象商品:
40234241
2022-08-30
用途:
雑草刈り取り
その他業種

値段は妥当、商品の品質は結構良い方かと思います。
後は耐久性がどのようなものか、期待を込めて星5個としましょう。

対象商品:
40234232
2022-05-27
用途:
雑草地の草刈り
農・林・水産業

地面を這わせて草刈りができるので力の弱い女性でも楽に作業ができる

対象商品:
40234275
2022-05-05
用途:
草刈り機
合同会社なかむら 様 (その他業種)

北村製の他サイズと別のメーカーと三種類を購入。別の草刈り機に取り付けました。問題ないです。持ちがどうか使い分けします。

1人が参考にしています
対象商品:
40234232
2021-06-02
用途:
農地、水田畦畔等の草刈り
農・林・水産業

刈刃の高さが安定して刈れるのでとても良い商品だと思います。

対象商品:
40234266
2021-02-08
用途:
平地、畦畔、斜面の刈払
農・林・水産業

購入して大正解。地面からの高さを気にせず地面に当てるような感じで作業することが出来るので気分的に楽です。
但し、私は平地だけでは無く畦畔や斜面も刈ることがあるのでう少し径が大きく高さの有るものの方が良いのかと感じました。ジズライザー初心者もあるかもしれませんが!
次はジズライザーワイドの購入を考えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする