水杓

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234372 品番 13CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品。

材質アルミニウム 材質(柄部) 直径(Φmm)130 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)70×480×140 質量(g)120 用途噴霧作業補助用品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
船舶用
株式会社嘉法丸 様 (農・林・水産業)

水酌と書いてあるシールがきれいにはがれない。
全部白いのが残るからシールいらない。

対象商品:
40234372
2022-05-31
用途:
防除作業
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

薬剤を小さいタンクに入れるときに使用。プラスチックのものよりいい。

対象商品:
40234381
2021-03-04
用途:
原料の投入
製造業

軽く、サイズも容量もちょどよく作業しやすい。安価。

対象商品:
40234397
2020-03-03
用途:
農・林・水産業

何かにつけて、便利です。肥料をはかっています。重宝しています。

対象商品:
40234372
2018-09-12
用途:
墓地用
農・林・水産業

少し大きめですが、ポリより長持ちで軽く使いやすいです。

対象商品:
40234397
2018-03-18
用途:
庭の鉢物への水やり
製造業

いい仕事のモノですねぇ。90mmは目的にピッタリで朝の水やりが楽しみになりました。長持ちしそうなので使い続けてどんな趣のある道具になるかも楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
40234372
2017-09-11
用途:
盆栽の水やり。
その他業種

手になじみやすく、サイズも中間のものを求めましたが適量の水が汲めて使いやすいです。

対象商品:
40234381
2016-07-27
用途:
水くみ
卸売・小売業

問題なく、使いやすい商品で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする