ピペット 10CC

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40234406 品番GT-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

液体・液肥や殺虫剤などを計量し、こぼさず注ぎとる事が出来ます。

用途液肥、殺虫剤の計量 寸法(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234406
2012-07-14
用途:
クリーナ液の小分け

この商品の寸法は180mmとなっています。届いてあまりの大きさにびっくりでした。280mmありました。表記ミスです。訂正願います。当然、280mmと記載されていれば購入しませんでした。

MonotaROからの回答

御迷惑をお掛けして申し訳ありません。
不良品につきましては、返品等の対応をさせていただいております。お手数掛け申し訳ありませんが、所定の窓口まで、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする