これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
真夏は日に朝夕2回の水やり設定、冬は1回に変更して使用しています。説明書なしでも再設定が簡単で、使いやすいです。水がにじみ出る灌水ホースとセットで購入しましたが、水やりの手間が省けてとても助かっています。
便利です。水やり時間を決めるまでの調整が大変でした。1日2回 10分が良いようです。電池では無くACアダプター対応になることを期待します。
@当方の植物はAM4:00に水やり希望、設定はAM5:00〜 A散水時間1分単位で設定できるよう希望、その他は使いやすい。
セフティー3を設置してからは朝夕の水やりの時間が短縮でき、旅行時の植物への水やりの心配もなくなりとても助かっております。
設定が楽で使いやすい 信頼性はある
4台目の購入 どうしても濡れてしまい動作不良に、防水をもう少し完璧にしてほしい
設定が簡単なので問題なく設定できました
ただし現在の時間設定単位が1時間単位です、30分単位の設定ができれば
いいのでは
ハウス内農作物への水やりに便利です。故障もなく、3ヵ月ごとに交換する単三電池が切れるまで、毎日、休みなく動きます。分岐接続で約30mホースを3本で2台で水やりすると、約200mぐらいを水やり出来ます。真夏の水やりは、非常に暑いので、自動水やりで助かります。水やり人件費が発生しないので、経済的です。