灌水ホース

(44件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40234451 品番 SKH-10M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

散水作業に最適です。
ホース全面より水がにじみだし散水します。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 用途散水パーツ 質量(g)960 耐熱温度(℃)0〜40 耐水圧(kg/cm2)7
注意
※ご使用前には、必ずホースのねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
※手元で止水のまま長時間放置されますと、破損の恐れがありますので、ご使用後は必ず蛇口の元栓を締めてください。ご使用後は水をよく拭き、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※熱湯を通したり、火気の近くでのご使用は避けてください。有機溶剤・オイル等のご使用は避けて下さい。

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。
【決まった時刻に自動で水やり】藤原産業 自動水やり器 簡易散水タイマー スプリンクラー
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
さつき花壇の水やり

建物の陰になる西日しか当たらない花壇に今年6月末に取付し2ヵ月半で2個所から噴水状態で修理も、わからず通水止め
この夏の猛暑でホースが劣化したか?
あと散水間隔設定がイマイチ(小生の購入前の確認不足でした)
例えば朝6時に散水して12時間おきとすると夕方6時
夏の夕方6時はまだ日も高く暑い
となると7時とか8時に散水したいが設定条件に合わない
時刻で設定機種にすれば良かったです

対象商品:
13393354
2024-02-27
用途:
畑への潅水

ホームセンターよりも安く、しっかりと潅水できる。
似たようなドイツ製のホースの価格は倍以上。
コストパフォーマンスと使いやすさはピカ一です。

1人が参考にしています
対象商品:
40234451
2024-04-19
用途:
プランターの灌水に

プランター作物の灌水用に購入しました。ホース全体からじわじわ水が染み出して水やりが出来ます。簡易散水タイマーと組み合わせると良いかと思います。

ホースは少し硬めなので、取り回しに工夫が必要です。

対象商品:
13393354
2023-08-04
用途:
生垣の灌水
オーベル練馬センティア管理組合 様 (その他業種)

思ったより硬く、普通のホースのようにそのまま引っ張るとネジれが残って折れれ曲がる為、ゆっくり巻取りを戻しながら、まっすぐにして設置するのがベターです。→この硬質性は、全ての個所から水が均一に出るためには必要なのだと思うので、取扱いを注意すれば、他の灌水チューブより効率的に水遣りができるので良い製品と思います。肝心な耐久性は今後使ってみてからですが、連結方式等も問題なくとりあえずもうワンセット購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
13393354
2023-08-01
用途:
賃貸物件の植栽に使用しmさいた。
有限会社住環境管理センター 様 (不動産業)

ホースの周りから水が染み出てくれるので無駄な散水とならなくて助かっております。

対象商品:
13393354
2022-01-31
用途:
ルーフバルコニーの観葉樹や家庭菜園の水撒き用
運輸・通信業

もう何年もリピート購入しています。
これと散水タイマーを設置すれば、灼熱のベランダに朝夕立たずに済みます。植物も生き生き大満足でしょう。このホースのお陰でお水大好きな植物が今年もたくさんの実を付けてくれるはずです。

対象商品:
40234451
2020-02-29
用途:
プランター栽培の野菜への潅水
不動産業

昨年は、胡瓜を7つのプランターで栽培(580個収穫)しましたが、猛暑で1日4回バケツでの潅水。疲れたし、遠出もできなくて強いストレスを感じました。この商品を井戸水で試行しましたところ、適度の透水でこれなら今年は10のプランターで栽培しても安心して遠出できると思います。今秋には、実績を報告できると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40234451
2020-05-31
用途:
毎日の水やり
自動車・二輪車・自転車関連業

以前のものは、水が強く出て関係ないところまで水浸しでした。今回の商品飛び散らずとても良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする