曜日別特売
3.6MMX300MM ガーデン結束バンド セフティー3 40234485

3.6MMX300MM ガーデン結束バンド セフティー3 40234485
3.6MMX300MM ガーデン結束バンド セフティー3 40234485

ガーデン結束バンド

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)30
内容量1セット(100本)注文コード40234485品番3.6MMX300MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥889
販売価格(税別)
808

添え木・垣根・支柱の固定等に

用途
結束
幅(mm)3.6長さ(cm)30最大結束径(Φmm)80材質ナイロン66質量(g)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234467
2021-11-19
用途: フェイクグリーンの取付に使用
製造業

フェイクグリーンに添付されていた結束バンドは少なかったのでこの製品を購入。フェンス取り付けに大変便利でした。

対象商品 : 40234467
2020-10-20
用途: 野菜のつるを縛るために購入しました。
その他業種

とてもしっかりした商品で、つるをいちいち縛らなくて済むのでとても楽です。100均の商品より物がいいです。

対象商品 : 40234467
2020-10-11
用途: 野菜の枝取りに使用しました。
その他業種

畑の野菜の枝取りにとても便利です。
簡単にセットできて助かります。

対象商品 : 40234476
2018-03-13
用途: バラの枝の誘引
日本基督教団 伏見教会その他業種

やっぱり緑色が良いですね。もう少し濃い目の方が落ち着くような気がします。

対象商品 : 40234467
2018-04-09
用途: まだ遅れるの!
農・林・水産業

品切れ時点でキャンセルできれば近くのホームセンターで買ってきてもうとっくに作業終わってるのに、早く張らないと通行人に農作物全部取られてしまう。!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40234476
2014-07-22
用途: 野菜の茎の支柱への固定
西尾基礎

とても使い易い物で価格的にも大変満足しています。

対象商品 : 40234467
2018-04-07
用途: 防風ネット設置
農・林・水産業

どのような商品化届いていないのでわからないが「当日発送」の表示があったので注文したのだが、在庫切れで発送が遅れるのであればじ受注メールにキャンセルできる機能がほしいものです。
 一緒に注文したネットは翌日届いたのに結束バンドが届かない、手元にある結束バンドで張れるのだが、そうすると今回注文した結束バンド使い道がなく無駄になってしまう。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする