千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
片刃薄鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40234512
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
除草作業用です。
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)
370
刃長(mm)
165
用途
草刈り鎌
仕様
鋼付
材質
(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
120
刃幅(mm)
30
刃の種別
片刃