片刃薄鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234537 品番 195MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

除草作業用です。
柔らかい草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

全長(mm)415 刃長(mm)195 用途草刈り鎌 仕様鋼付 材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木 質量(g)180 刃幅(mm)35 刃の種別片刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする