両刃中厚鎌 角型

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234555 品番 165MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

全長(mm)420 刃幅(mm)25 質量(g)220 刃長(mm)165 用途除草作業用 仕様鋼付 材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234564
2021-12-11
用途:
草刈り
教育・研究機関

モノタロウのカタログには,同等の品が多数販売されており,購入に迷います.千吉の品ですので,確かな品と思い購入しました.使用に際しては,当方の目的には十分です.

対象商品:
40234564
2019-06-16
用途:
草刈り

思ったより手触りがよく、使いやすく、切れ味もよい製品です。

対象商品:
40234564
2018-11-23
用途:
畑の周囲の草刈り
間瀬商店 様 (建設業・工事業)

この鎌は、刃が厚く刃金が優秀なのか、イタドリ等の太い草もサクサク切れる。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする