180MM 両刃厚鎌 千吉 40234582

両刃厚鎌

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40234582 品番180MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

枝払い用です。
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。

全長(mm)420 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 用途草刈り鎌 仕様鋼付 材質(刃部)SK-5、(柄部)木 質量(g)400 刃の種別両刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234582
2019-06-16
用途:
くさかり、下刈作業

手にしっくりきて思ったより握りやすく、切れ味もよく作業効率が良い

対象商品:
40234582
2019-01-28
用途:
竹切り、小枝伐採
農・林・水産業

今まで半厚鎌を使っていましたが、刃が欠けてしまったので、厚鎌がいいかなと思って購入しました。
ホームセンターでは、もっと値段が高いので、安く買えてよかったです。さすがに重いですが、よく切れますし、丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40234582
2018-03-29
用途:
土手の草刈り作業
建設業・工事業

刃こぼれが少なく満足しています。できれば左用の鎌を出品してください。

対象商品:
40234582
2017-11-07
用途:
江刈りで 桑、ススキ、小枝の刈り取り。

薄刃だと鎌の刃がすぐに割れてしまう。厚刃であると力を入れて刈る事が出来る。
両刃であると左利きでも使うことが出来重宝である。
近くには厚刃の鎌の販売店が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする