ステンレス草刈鎌 180mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40234616 品番EG-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

除草作業用です。
柔らかい草の草刈り用。
全鋼刃で耐久性抜群。
錆びにくいステンレス刃。

刃長(mm)180 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)330 全長(mm)380 用途草刈り鎌 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)640 刃の種別片刃、全鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234616
2021-07-10
用途:
草刈りに使用
製造業

4本購入した内、刃の部分のカバーが1本分ついてなかった
危なく、怪我の元になるのできちんと確認してから発送してほしい。

対象商品:
40234616
2018-07-24
用途:
土手の草刈りに使用
YSRサイドカークラブ 様 (サービス業)

よく切れて作業がはかどって助かります。早く購入すればよかったと後悔しています。

対象商品:
40234616
2017-08-01
用途:
草刈時
農・林・水産業

やわらかい草は、みるみるうちに刈取りできます。ただ太い草には、向きません。

対象商品:
40234616
2017-05-28
用途:
田んぼの畔草刈り
その他業種

軽くて丈夫だと思うけど、長く使用できるかが今後の課題とおもいます。

対象商品:
40234616
2014-05-07
用途:
ステンレス草刈鎌180mm

今までのはたまにしか使わないので錆びてしまいましたが、ステンレスに期待です。

対象商品:
40234616
2019-10-01
用途:
庭の草刈をメインに使用

庭の草刈用にと鎌を購入しました。
今家にある鎌は錆びて使えない状況なのでステンレス製の鎌でかなり伸びた草をサクサク刈ろうと思っています。
錆びにくいので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする