楽軽鎌

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234652 品番 165MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柔らかい草の草刈り用鎌です。
鋼付刃で切れ味抜群です。
作業が楽な投げ刈りタイプです。
柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。

刃長(mm)165 用途除草作業用 仕様刃部:鋼付 材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木 質量(g)150 刃の種別片刃

商品説明動画

藤原産業 千吉 楽軽鎌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234652
2017-12-21
用途:
農作業
井上光司商店 様 (農・林・水産業)

切れ味抜群。以前ホームセンターで同じ仙吉の刃渡りが長い方の楽軽鎌を購入し使っていたのですが、こちらは刃渡りが短く、使いやすいです。

対象商品:
40234652
2017-09-03
用途:
田んぼの畔がり、田んぼの稗とり
農・林・水産業

薄手の鎌なので振り切りしやすい。
刄が短いので使いやすい。
鎌刄の根元も厚みがあれば、歪みにくいが、薄いのですぐに歪む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする