千吉
千吉の 鎌
千吉の 薄鎌
得得鎌(鋼付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234677
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柔らかい草、硬い草の草刈用鎌です。
鋼付刃で切れ味抜群です。
柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
両刃タイプで右利き左利き兼用です。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
40
全長(mm)
420
用途
除草作業用
仕様
刃部:鋼付
材質
(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
170
刃の種別
両刃
商品説明動画
藤原産業 千吉 得得鎌(鋼付き)
参考になった