鋭刈鋸鎌

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40234731 品番チュウメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切れ味抜群で作業時の負担を軽減します。
切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。

刃長(mm)140 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)195 全長(mm)320 用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)90

商品説明動画

藤原産業 千吉 鋭刈鋸鎌 中目
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234731
2023-10-29
用途:
草刈・垣根の伐採作業
原田農園 様 (農・林・水産業)

刃が破損、扱いが悪いのか、最寄りの店での購入のほうが
まだよい

対象商品:
40234731
2023-01-01
用途:
草刈り用
サービス業

鎌の切れ味には申し分有りません。柄の部分が赤色なので、草むらに落としても見付けやすいです。

対象商品:
40234731
2022-10-21
用途:
畑の草刈り(自然農)、植え付け
カウンセリングルームルミエール 様 (その他業種)

切れ味がよい、角度がよく、使い易い。刃がしっかりしていて錆びにくいため、自然農には最適。

対象商品:
40234731
2021-08-23
用途:
庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

夏場の庭の手入れの為にに購入しました。
切れ味も良く、多少頑固な雑草も手で束ねてから切るとザックリ行きます。ステンレスの為ザビる事も無く快調な切れ味を維持しています。
細い竹でも切れるので仕事がはかどりました。

対象商品:
40234731
2021-07-15
用途:
みかん園での株元の草削り、家庭菜園での草刈り
みよし農園 様 (農・林・水産業)

切れ味がするどく、何より、柄が赤のため、見つけやすい。

対象商品:
40234731
2020-04-25
用途:
草刈り
サービス業

女性には使いやすい大きさで、切れ味も良く草の根切りも簡単にできて、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40234731
2019-10-26
用途:
丁度いいサイズでした

他のメーカーのステンレス鎌で安い鎌があったので購入しましたが、届いた鎌を見てみると、持ち手のサイズがかなり長く、力の入れ方や取り回しが難しい鎌でした。その為、ちょっと高かったですが、こちらの商品を選び購入しました。届いた商品のサイズは丁度良く、品質も良かったです。

対象商品:
40234731
2019-03-21
用途:
笹刈り
運輸・通信業

4種類の鋸鎌を購入し試したみました。笹への鎌の刃の食い込みが適度でスムースに笹を刈ることが出来ました。今のところ刃こぼれもないので次回も購入したい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする