千吉
千吉の 鎌
千吉の 鋸鎌
バンド切鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234756
品番
100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用です。
PPバンド・縄切りにも。
全鋼刃で耐久性抜群。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
25
全長(mm)
235
用途
鋸鎌
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
80
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
235×90×25