曜日別特売
165MM 鋸鎌 エビ型 千吉 40234765

鋸鎌 エビ型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40234765品番165MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群。

用途鋸鎌刃長(mm)165刃幅(mm)30柄長さ(mm)200全長(mm)330仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)100寸法(高さ×幅×奥行)(mm)330×140×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234765
2020-07-23
用途: 草刈
製造業

他のメーカーの鎌を使用為た事がありますが、千吉の鎌が一番使いやすく長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 40234765
2020-05-10
用途: 畔の草刈り
その他業種

取り扱い消費の中で高価な部類ですので、さすがに満足の商品です。後は切れ味の持ちを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする