千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 鋸鎌
ステンレス鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234792
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群。
錆びにくいステンレス刃。
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
220
全長(mm)
350
用途
鋸鎌
仕様
全鋼
材質
(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)
100
刃の種別
全鋼