千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 鋸鎌
波目鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234801
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群。
用途
鋸鎌
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
80
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
340×130×30