千吉
千吉の 鎌
千吉の 造林鎌
小型造林鎌
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234826
品番
230MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
除草作業用です。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃長(mm)
210
全長(mm)
1050
用途
草刈り鎌
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
600
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
1060×240×40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400