千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 地域鎌
九州型中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40234835
品番
195MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
除草作業用です。
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
刃の種別
両刃
用途
草刈り鎌
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
360
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
440×195×25