EGT-5Y PC柄スコップ E-Value 40235011

PC柄スコップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235011 品番EGT-5Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

穴掘り、土すくい用です。

材質刃部:刃物鋼 用途スコップ イエロー 質量(g)180 材質(柄部)プラスチック 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×85×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-18
用途:
園芸作業の土掘り・土移植の時に
その他業種

9/15に注文、ラベルは剥がしやすい材質に変わっていました。このシャベルは何本か使った中でも最強です。強い力を加えても曲がらない・錆びない、柄も抜けないのですごく重宝しています。

対象商品:
40235036
2013-08-23
用途:
園芸

写真にも写っておりますデカいシールが紙製で、きれいに剥がれません。真っ白く残ってしまって不満!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする